Servicepresse H24 DYNAMIC
Hydr. slangekrympemask. H24 DYNAMIC til værkst.
SLANGEPRESSER H24 DYNAMIC HYDR 10-61MM
Varenr. 0866924124
EAN 4062856837564
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Til H24 Dynamic-versionen er maskinen lavet ultrakompakt for at gøre den så økonomisk og så lille som muligt. Dette gør den ideel til brug på stedet, på indrettede servicebiler og i små værksteder, hvor der er begrænset plads
H24 Dynamic med en pressekraft på 140 ton garanterer presning af op til 1,1/2". Alle komponenter er fremstillet af højkvalitetsstål med særlig rustbeskyttelse for at sikre en lang levetid
- √ Nem at betjene
- √ Præcis
- √ Driftssikker
- √ Værktøj til hurtig udskiftning af klemmer
Bredde | 490 mm |
Højde | 560 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 95,000 kg |
Dybde | 570 mm |
Materiale | Ulegeret stål, 1,0570 |
Farve | Sort, Orange |