Sikkerhedskniv Martor Secumax 320 32000110.02
Sikkerhedskniv, Martor Secumax 320 3200011002
MARTOR SECUMAX 320 32000110
Varenr. 9501020276
EAN 4002632800900
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
COMBI genfyldt. Den nye generation.
Som folieekspert var SECUMAX COMBI tidligere i en klasse for sig - men nu har den en legitim efterfølger. Det usædvanlige design af den nye SECUMAX 320 fængsler ved første øjekast. Ved andet øjekast sætter du også pris på dens indre værdi. For eksempel ved den perfektionerede ergonomi i forhold til forgængeren eller det opdaterede bladskift. Og hvad med "maksimal arbejdssikkerhed"? Det har altid været en del af COMBI DNA'et - og det er det stadig.
- Monteret blad: 92043
Længde | 158 mm |
Klingelængde | 26 mm |
Klingelængde | 26 mm |
Bladbredde | 18 mm |
Tykkelse for klinge | 0,5 mm |
Håndtag, materiale | Plastforstærket glasfiber |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!