Sikkerhedskniv Martor Secunorm 175 175001.02
Sikkerhedskniv, Martor Secunorm 175 175001
MARTOR SECUNORM 175 175001
Varenr. 9501020274
EAN 4002632921087
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Et forbløffende komfortniveau i denne klasse
Det veldesignede og meget nemme bladskift er frem for alt unikt. Den har også et ergonomisk håndtag, en skyder, der er rillet på begge sider, og et frisk design. Det siger sig selv, at SECUNORM 175 også er et alsidigt skæreværktøj, der nemt skærer kasser, poser, folie og spændebånd.
- Monteret blad: 45
Længde | 109,5 mm |
Klingelængde | 13 mm |
Klingelængde | 13 mm |
Bladbredde | 20 mm |
Tykkelse for klinge | 0,65 mm |
Håndtag, materiale | Plastforstærket glasfiber |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!