Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Sikkerhedskniv Martor Secunorm 540 54000410

Sikkerhedskniv, Martor Secunorm 540 54000410
MARTOR SECUNORM 540 54000410

Varenr. 9501020275

EAN 4002632801778

Prisvisning for kunder efter login
Sikkerhedskniv Martor Secunorm 540 54000410

Varenr. 9501020275
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
Aluminiumsikkerhedskniv, ideel til tykkere materiale - med en skæredybde på 36 mm.

Brugervenlig: Stor skyder, meget sikker og nemt bladskift (inkl. magnet


Høj arbejdssikkerhed takket være automatisk tilbagetrækning af bladet

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

AnvendelsesområdePrimære skærematerialer:
  • Skum

  • Polystyren

  • Vikling, emballagefolie, krympefolie

  • Ikke-vævet materiale

  • Folie- og papirbunker

Længde

143 mm

Klingelængde

36 mm

Klingelængde

36 mm

Bladbredde

17 mm

Tykkelse for klinge

0,65 mm

Håndtag, materiale

Aluminium

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Knivblad Martor polystyrenblad nr. 7940

MARTOR KNIVBLAD 7940 TIL SECUNORM 540

x 10 stk.
Knivtilbehør Martor-bæltetaske med clips

MARTOR KNIVSKEDE MED BÆLTECLIP

Alt lige ved hånden: Bæltetasker i forskellige størrelser.
x 1 stk.
Opsamlingsboks til brugte knivblade Martor 9810.08

MARTOR SAFE BOX TIL BRUGTE KNIVBLADE

Til endelig bortskaffelse af dine knivblade