Sikkerhedssko Puma Slide Disc S1PS
SIK-SKO S1PS PUMA SLIDE DISC SORT STR44
Varenr. 5359900544
EAN 4051428131179
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Let sikkerhedssko med MOTION PWR ydersål, der kombinerer skridsikkerhed og varmeresistens ved høje temperaturer.
- S1PS HRO ESD FO SR
- Tekstiloverdel, SAFETY KNIT®, med FUSETEC®
- PUMA DISC snøresystemet gør det nemt og hurtigt at justere skoens pasform
- Fiberglas tåværn og fleksibelt FAP® LITE sømværn
- Evercushion® MMT indersål med ELASTIC FIT komfortkrave
- MOTION PWR ydersål, der er stødabsorberende, varmebestandig og skridsikker
- ESD og metalfri
- Godkendelser: EN ISO 20345:2022 S1PS HRO ESD FO SR
- Vidde: str. 39-40 10,50cm. Str. 41-48 11,5cm
- Farve: Sort
- Vægt: Ca. 495 g. pr. sko i str. 42
EN ISO 20345:2022 S1PS HRO ESD FO SR
Farve | Sort |
Størrelse | 44 |
Materiale for sko, øverste | Tekstilmateriale med syntetiske indsatser |
Sikkerhedskategori | S1PS |
Standarder | ISO 20345:2022, ESD , SR , HRO , FO |
ISO | 20345:2022 |
Anden standard | ESD, SR, HRO, FO |
Fodbredde | 11 (standardbredde sikkerhedssko) |
Tåkappe, materiale | Glasfiber |