Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Sikkerhedstype 1

Hængelås sikkerhedstype 1
HÆNGELÅS M. BØJLE 38X89X20MM, 2 NØGLER

Varenr. 0688905010

EAN 4062856533169

Prisvisning for kunder efter login
Sikkerhedstype 1

Varenr. 0688905010
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
Tvunget låsning, nøglen kan kun fjernes, når den er låst
  • Ikke-ledende hængelås med slagfast polyamidhus og beslag

  • Kun den person, der udfører vedligeholdelsen, må have nøglerne

  • Lås kan mærkes med medarbejdernavn og telefonnummer

  • Kan bruges ved lave og høje temperaturer -57 °C - +177 °C

  • Nøglenummer på låsen og nøglen
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Vedligeholdelse og reparation af maskiner og anlæg

Anvendelsesområde

Indendørs

Kabinetbredde (A)

38 mm

Lukketype

Kodet forskelligt

Hus, materiale

Metal

Beskyttelseslag, materiale

Plast

Hængelåssjækkel, materiale

PA - polyamid

Materiale for taster

Messing

Beskyttelseslagets farve

Rød

Klipsfarve

Sort

Overflade for nøglen

Forniklet

Antal nøgler

2

Kabinettykkelse (B)

20 mm

Kabinethøjde (C)

45 mm

Sjækkeldiameter (D)

6 mm

Afstand for sjækkelhøjde (E)

38 mm

Afstand for sjækkelbredde (F)

20 mm

Egnet til

E-Mobility

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger