Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Sikringsboks, sæt

Sikringsblok
SIKRINGSBLOK SÆT

Varenr. 096381 081

EAN 4065233046207

Prisvisning for kunder efter login
Sikringsboks, sæt

Varenr. 096381 081
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
Til sikring af individuelle 12 V elektriske kredsløb som f.eks. belysning, tredobbelte stikkontakter osv.
  • Der kan tilsluttes flere kredsløb

  • Individuel sikringsbeskyttelse af kredsløbene

  • Maks. indgangsspænding op til 36 V

  • Indeholder alle de materialer, der kræves til tilslutning

  • Sikringsfelter kan markeres

  • LED-lys til hurtig funktionskontrol

  • Maks. 30 A pr. kredsløb
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antal stykker

30 STK

Længde

90 mm

Bredde

90 mm

Højde

35 mm

Produktvægt (pr. vare)

0,620 kg

Maks. indgangsspænding

32 V

Maks. indgangsstrøm

100 A

Maks. udgangsstrøm

30 A

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger