Skive til skrueforbindelser med høj styrke (12,9/12) WN 7090 ulegeret 380 HV-stål
WN 7090 stål 380 HV ulegeret
FACETSKIVE WN 7090 380HV BLK 10
Varenr. 464180710
EAN 4056807950013
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
Spændeskiverne er konstrueret til brug sammen med skrueforbindelser med høj styrke ved hjælp af skruer fra styrkeklasse 12.9
- Hårdhedsområdet på 380-450 HV svarer til versionerne af DIN EN ISO 898-3 til kombination med skruer fra styrkeklasse 12.9
AnvendelsesområdeHøjstyrkeskrueforbindelser, styrkeklasse 12.9/12
Egnet til skruegevind | M10 |
Indvendig diameter (d1) | 10,5 mm |
Udvendig diameter (d2) | 20 mm |
Tykkelse (h1) | 2 mm |
Materiale | Stål |
Vickers-hårdhed, HV | 380 HV |
Overflade | Almindelig |
RoHS-kompatibel | Ja |