Skralde med drejehåndtag 1/2''
1/2" skralde med drejehåndtag
1/2" SKRALDE MED DREJEGREB
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Vendbar skralde med lige firkantdrev
- Ingen vendemekanisme til betjening på skraldehovedet
Kan bruges som traditionel skralde
Angiver retningen for skruning på hver side af skraldehovedet
Kromfinish med ergonomisk håndtag
Optag | 1/2 |
Materiale | Stål |
Håndtag, materiale | 2-komponent plast |
Overflade | Forkromet |
Længde (L1) | 295 mm |
Længde for greb (L2) | 155 mm |
Håndtagslængde (L3) | 140 mm |
Håndtagsdiameter (D1) | 40 mm |
Skraldediameter (D2) | 42,5 mm |
Hovedhøjde for skralde (B1) | 22 mm |
Hovedhøjde for skralde med firkant (B2) | 38,5 mm |