Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Skralde med omskifter Serie 730

Skralde 1/2 tomme til momentnøgle
SKRALDE F.730V/12-/20-/40, 1/2

Varenr. 071471 277

EAN 4018754034536

Prisvisning for kunder efter login
Skralde med omskifter Serie 730

Varenr. 071471 277
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
Robust skraldehoved med 1/2" firkant til momentnøgler

Solid kvalitet


  • Smedet, bruneret Chrome-alloy steel
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Optag

1/2

Skraldediameter

43 mm

Længde

25 mm

Produktvægt (pr. vare)

317,000 g

Materiale

Krom-vanadium stål

Hovedhøjde for skralde med firkant

25 mm

Hovedhøjde for skralde

24 mm

Kærvtype

Firkant

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Momentnøgle Serie 730

STAHLWILLE MOMENTNØGLE 730/20 40-200NM

Momentnøgle uden skralde med holder til omskiftelige indstiksværktøjer, dobbelt stopsignal, lynindstilling og langtidspræcision
x 1 stk.
Momentnøgle Serie 730

STAHLWILLE MOMENTNØGLE 730/40 80-400NM

Momentnøgle uden skralde med holder til omskiftelige indstiksværktøjer, lynindstilling og langtidspræcision