Skæreskive til stål
Skæreskive til stål
WURTH SKÆRESKIVE PLAN Ø50X2X6

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Standardskæreskive fiberarmeret
- Til frihåndsskæring med elektriske eller pneumatiske vinkelslibere
- Høj brudstyrke
- Maks. periferihastighed: 80 m/sek.
- Opbevaring: Tørt, ved 20 °C rumtemperatur
- Arbejd kun med passende værnemidler.
- Brug altid en passende beskyttelsesskærm under skærearbejdet.
- Brug kun ubeskadigede skiver.
- Bloker/vip ikke skiverne, når der skæres. Øget risiko for brud!
- Sørg for korrekt kontakttryk
- Fastgør altid skæreskiverne (lige udførelse), så metalringen vender mod maskinen.
Opfylder de højeste sikkerhedskrav i henhold til den europæiske standard EN 12413.
Almindeligt konstruktionsstål, konstruktionsstål med stor trækstyrke, bygningsstål, værktøjsstål, hærdet stål
Skæring i massive materialer, rør, profiler og metalplader
Alsidighed (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Levetid (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Skæreevne (pointsystem) | 2 af 4 punkter |
Skærekvalitet (pointsystem) | 3 af 4 punkter |
Diameter | 50 mm |
Diameter x tykkelse | 50 x 2,0 mm |
Tykkelse | 2.0 mm |
Borehul | 6.0 mm |
Design | Lige |
Maks. omdrejningshastighed | 20300 o/min |
Maks. periferihastighed | 80 m/s |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)