Skæreskiver, med skær i hårdmetal
Skæreskiver med spidser af wolframkarbid
DIAM.KLINGE Ø76MM TIL V.SLIBER TG 12-A
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Tidsbesparende
Forskellige materialer kan tilskæres med en enkelt enhed. Ikke flere tidskrævende skift af maskine og tilbehør.
Hurtig, ren skæring
- Takket være det specielle skivedesign.
- Den mindste skivetykkelse og tilstedeværelsen af dæmpningsslidser sikrer en høj periferihastighed på 80 m/s.
Meget sikker at bruge
Robust forbindelse mellem stål og hårdmetalgranulat sikrer holdbarhed og sikkerhed ved skæring (ingen tilbageslagseffekt, f.eks. hvis søm skæres over).
Fleksibel at anvende og let at betjene
Begge rotationsretninger kan vælges.
Hårdt/blødt træ, træ med søm, krydsfiner, spånplader, MDF, gipsplader og fiberpladepaneler, plast (kabelkanaler, rør eller lignende) etc. til byggeri og renovation, især til elektrikere, blikkenslagere og tømrere.
Diameter | 76 mm |
Tykkelse | 1.8 mm |
Borehul | 10 mm |
Maks. omdrejningshastighed | 20100 o/min |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)