Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Skæretråd til rude

Skæretråd til rude
SKÆRESNOR 65M TIL RUDEUDSKÆRER, 1,1MM

Varenr. 071458 300

EAN 4065746308618

Prisvisning for kunder efter login
Skæretråd til rude

Varenr. 071458 300
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
Til beskadigelsesfri fjernelse af køretøjsruder med særligt snævre mellemrum

High-tech-fibre med meget høj trækkraft


  • Ekstremt slidstærk skæretråd til snævre hjørner og i særligt smalle mellemrum


Minimal risiko for lak- og indvendige skader


  • Takket være det runde tværsnit forekommer snitsår meget sjældent


Genanvendelig og fleksibel


  • Kan bruges to til fire gange

  • Hvis tråden rives over, kan der laves knuder, så den kan bruges igen
Bemærk

Trækstyrken er angivet i N i dette tilfælde; for skæretråde anføres den i N/mm². En kvadratisk skæretråd med 0,6 x 0,6 mm tværsnit og 2000 N/mm² svarer til en trækstyrke på ca. 720 N.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Form

Rulle

Min. trækstyrke

2850 N

Længde

65 m

Farve

Gul

Materiale

PE - polyethylene

Ledningstykkelse

1,1 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger