Skridsikker måtte
Skridsikker måtte
ANTISKRIDMÅTTE 500X1200MM
Varenr. 0683360280
EAN 4038898523802
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
Syntetisk gummi i høj kvalitet
Elastisk, fødevaresikker
Gennemsigtig, dupper på den ene side
Neutral farve, passer til alle rammefarver
Skridsikker
Forhindrer genstande i at glide frem og tilbage
Fleksibel
Måtten kan tilskæres
Bemærk
- For at undgå, at måtten glider, skal den nubrede side vende opad.
- Måtten kan blive misfarvet, når den anvendes på olierede overflader.
- Hvis måtten ikke anvendes i et lukket skufferum, men på f.eks. en hylde, kan UV-stråler forårsage misfarvning.
De angivne dimensioner er ikke bindende. Med forbehold for tekniske ændringer!
Materiale | Syntetisk gummi |
Overflade | Almindelig |
Farve | Transparent |
Længde | 1200 mm |
Bredde | 500 mm |
Tykkelse | 1,4 mm |