AL 1100 aluminiumspasta
AL 1100 ANTI-SEIZE SPRAY 300ML
Stærkt klæbende smøremiddel, der er modstandsdygtigt over for temperaturer og højt tryk
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu. Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0) AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1 BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2Eksempler på opbygning af et varenummer: Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm: VVVVAAABBB 00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10) Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm: VVVVAAABBB 005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20) Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm: VVVVAAABBB 04076
Pris pr. pakkeenhed (PE): Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.Pris med visning af prisnøgle (PSL): Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen: pris for 1 stk. pris for 100 stk. pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
Sekskantmøtrik ISO 4032, stål 6/8, forzinket, blåpassiveret (FZB)
MØTRIK ISO4032 8 SW16 FZB M10
Sekskantmøtrik med spændestykke (helt i metal) ISO 7042, stål 8, forzinket, blåpassiveret (FZB)
NUT-HEX-SLOK-ISO7042-8-WS16-(A2K)-M10
Sekskantmøtrik med flange EN 1661, stål 8, forzinket, blåpassiveret (FZB)
FL.MØTRIK EN1661 8 NV16 FZB M10
Fortandet låsemøtrik med låsetænder stål, styrkeklasse 8, zinkbelagt, blåpassiveret (FZB)
FL.MØTRIK M/FORT. 8 NV15 FZB M10
Kilesikringsskive W.TEC, smal form
KILESIKRINGSSKIVE SMAL FORM DPE M10
Kileformet låseskive – fastgør effektivt sidelæns belastede, vibrerende skrueforbindelser og skrueforbindelser, der udsættes for svingninger mod selvdrejning
Spændeskive Til skrueforbindelser DIN 6796, fjederstål C60, mekanisk påført zinkbelægning
TALLERKENSKIVE DIN6796 C60 FZB Ø10,5
100 stk.
500 stk.
500 stk.
Fjederskive S fjederstål med mekanisk påført zinkbelægning (≤ diam. 3,5 zinkbelagt, blåpassiveret)
SCHNORR - SIKRING FZB 10,0
Skruesikring, superfast
DOS SKRUESIKRING SUPERFAST GRØN, 50G
Robust, aftagelig skruesikring og tætningsmasse – enhåndsbetjent doseringssystem
Flad skive uden fas ISO 7089, stål 200 HV, forzinket, blåpassiveret (FZB)
PLANSKIVE ISO7089 200HV FZB M10
Flad spændeskive med stor udvendig diameter ISO 7093-1, stål 200, HV zinkbelagt, blåpassiveret (FZB)
PLANSKIVE ISO7093 200HV FZB M10
Sekskantmøtrik med klemstykke (ikke-metallisk indsats) ISO 7040, stål 8, forzinket, blåpassiveret (FZB)
LÅSEMØTRIK ISO7040 8 NV16 FZB M10
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu. Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0) AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1 BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2Eksempler på opbygning af et varenummer: Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm: VVVVAAABBB 00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10) Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm: VVVVAAABBB 005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20) Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm: VVVVAAABBB 04076
Pris pr. pakkeenhed (PE): Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.Pris med visning af prisnøgle (PSL): Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen: pris for 1 stk. pris for 100 stk. pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.