Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Skruetrækker med T-greb med bitholder, 10 dele og PH2-bit

Skraldeskruetrækker med T-greb
T-GREB MED SKRALDEFUNKTION

Varenr. 061363040

EAN 4049557637389

Prisvisning for kunder efter login
Skruetrækker med T-greb med bitholder, 10 dele og PH2-bit

Varenr. 061363040
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
  • Indstillingshjul med 3 positioner: Let at skifte retning, mens der arbejdes, justerbar med én hånd

  • 45 tænder, maks. moment op til 40 Nm

  • Variabelt forbindelsessystem til alle sekskantede bits med 6,35 mm = 1/4" sokkel
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Optag

1/4

Skruetrækker med T-greb med bitholder, 10 dele og PH2-bit indeholdt:
1 x
C 6.3 kærv bit (1/4)

W-BITS 1/4 L-KÆRV 0,8X5,5 25MM

Beskrivelse:
Længde: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm lang, i alle almindelige klingetykkelser x klingebredder
Mængde: 1 x
1 x
C 6.3 PH bit (1/4)

WURTH BITS 1/4 PH 1 GUL 25MM

Beskrivelse:
Phillips-spids; Længde: 25 mm
Med farvekodning
Mængde: 1 x
1 x
C 6.3 PH bit (1/4)

WURTH BITS 1/4 PH 2 HVID 25MM

Beskrivelse:
Phillips-spids; Længde: 25 mm
Med farvekodning
Mængde: 1 x
1 x
DIN 7428 C 6.3 adapter (1/4)

ADAPTOR FOR TOPPE 1/4-6KT - 1/4-4KT

Beskrivelse:
1/4; Længde: 25 mm
Praktisk adapter til mange værktøjer
Mængde: 1 x
1 x
C 6,3 bit, indvendig sekskant (1/4) med patenteret POWERDRIV® kærv

WURTH BITS 1/4 UNBR.NV 4 25MM

Beskrivelse:
4 mm; Længde: 25 mm
Mængde: 1 x
1 x
C 6,3 bit, indvendig sekskant (1/4) med patenteret POWERDRIV® kærv

WURTH BITS 1/4 UNBR.NV 5 25MM

Beskrivelse:
5 mm; Længde: 25 mm
Mængde: 1 x
1 x
C 6.3 TX bit (1/4)

TX BITS 1/4 L25MM TX 10

Beskrivelse:
TX spids; 10
Kort design til alle almindelige TX-skruestørrelser
Mængde: 1 x
1 x
C 6.3 TX bit (1/4)

TX BITS 1/4 L25MM TX 15

Beskrivelse:
TX spids; Størrelse XL
Kort design til alle almindelige TX-skruestørrelser
Mængde: 1 x
1 x
C 6.3 TX bit (1/4)

TX BITS 1/4 L25MM TX 20

Beskrivelse:
TX spids; 20
Kort design til alle almindelige TX-skruestørrelser
Mængde: 1 x
1 x
C 6.3 TX bit (1/4)

TX BITS 1/4 L25MM TX 25

Beskrivelse:
TX spids; 25
Kort design til alle almindelige TX-skruestørrelser
Mængde: 1 x
1 x
C 6.3 TX bit (1/4)

TX BITS 1/4 L25MM TX 30

Beskrivelse:
TX spids; 30
Kort design til alle almindelige TX-skruestørrelser
Mængde: 1 x