Skruetvinge, støbejern uden beskyttelseshætter
Skruetvinge, støbejern, u. sikkerhedsskærme
SKRUETVINGE TG 2500X120MM
Varenr. 0714671250
EAN 4011231721639
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
Til stiv, ikke-elastisk og sikker fastspænding med støbejernsstænger af høj kvalitet
- Stor holdbarhed, styrke, fleksibilitet og korrosionsbestandighed takket være det pulverbelagte klemmebeslag af støbejern
- Optimal tilpasning til materialet takket være den bevægelige, koldekstruderede, galvaniserede trykplade
- Den integrerede skridsikring, hvor en pinolskrue går i indgreb med styresporet, forhindrer tvingen i at løsne sig og glide
- For at give høj stabilitet og korrosionsbestandighed er det hule profilspor fremstillet af koldtrukket kvalitetsstål og er desuden 6 gange ribbet og galvaniseret
- Giver maksimal belastning takket være spindlen med valset, trækhærdet trapezgevind
- Optimal belastningsoverførsel takket være det håndterbare, ergonomisk formede og nittede træhåndtag uden grater
- Fås i forskellige spændebredder, og er således velegnet til en lang række anvendelsesformål
![]() | |
Maks. spændebredde | 2500 mm |
Overhæng (L1) | 120 mm |
Profilbredde (B) | 35 mm |
Profiltykkelse (L2) | 11 mm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!