Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Skruetvinge, støbejern uden beskyttelseshætter

Skruetvinge, støbejern, u. sikkerhedsskærme
SKRUETVINGE TGK50 500X120

Varenr. 071467150

EAN 4011231721721

Prisvisning for kunder efter login
Skruetvinge, støbejern uden beskyttelseshætter

Varenr. 071467150
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
Til stiv, ikke-elastisk og sikker fastspænding med støbejernsstænger af høj kvalitet
  • Stor holdbarhed, styrke, fleksibilitet og korrosionsbestandighed takket være det pulverbelagte klemmebeslag af støbejern

  • Optimal tilpasning til materialet takket være den bevægelige, koldekstruderede, galvaniserede trykplade

  • Den integrerede skridsikring, hvor en pinolskrue går i indgreb med styresporet, forhindrer tvingen i at løsne sig og glide

  • For at give høj stabilitet og korrosionsbestandighed er det hule profilspor fremstillet af koldtrukket kvalitetsstål og er desuden 6 gange ribbet og galvaniseret

  • Giver maksimal belastning takket være spindlen med valset, trækhærdet trapezgevind

  • Optimal belastningsoverførsel takket være det håndterbare, ergonomisk formede og nittede træhåndtag uden grater

  • Fås i forskellige spændebredder, og er således velegnet til en lang række anvendelsesformål
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Maks. spændebredde

500 mm

Overhæng (L1)

120 mm

Profilbredde (B)

35 mm

Profiltykkelse (L2)

11 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Lister til beskyttelseshætte til skruetvinger

BESKYT.FØDDER 2STK. F. SKRUETVINGER, UNI

Til skånsom fastspænding af arbejdsemnet