Skydelærer Med låseskrue
Skydelære med låseskrue
SKYDELÆRE M/SKRUE 0-150MM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Gevindtabel på bagsiden
- Rustfrit
- Skala og noniusskala med børstet forkromet finish
- Polerede og slebne måleflader
- Dybdemåler på skyder
- Leveres i elegant etui
Maks. længdemåleområde | 150 mm |
Min./maks. måleområde for indvendig længde | 0-145 mm |
Noniusskala (britisk standard) | 1/128 |
Noniusskala | 0,05 mm |
Længde for kæbe | 40 mm |
Materiale | Rustfrit stål, 1.4034 |
Standarder | ISO 13385-1 |
Produktvægt (pr. vare) | 204.000 g |
Min./maks. længdemåleområde | 0-150 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)