Slangevogn Ecosei Kit
Slangevogn Ecosei
VAND SLANGE VOGN ECO 1/2"-20M
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Leveres med hanetilslutning og reduktion, 4 koblinger og sprøjtedyse.
Praktisk design sikrer gode arbejdesgange
- Ergonomisk korrekt plasthåndtag
- Slangetromle drejer blødt på nylonlejer
- Profilerede og delvist lukkede hjul
Leveres skilt ad i et kit for hurtig og nem montering uden værktøj
Bredde | 482 mm |
Højde | 870 mm |
Materiale | Plast/aluminium |
Indvendig slangediameter | 12 mm |
Slangelængde | 20 m |
Forbindelsesgevind | 1/2 |
Udvendig slangediameter | 17 mm |
Maks. tryk | 8 bar |
Produktvægt (pr. vare) | 5 kg |
Længde | 390 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)