Sømdyvel SHARK® Hammer TYPE FK A2
SHARK HAMMER-sømdyvel A2 flad flange type FK
ZEBRA SHARK SØMDYVEL A2 PZ2 UH 6X40
ZEBRA-SHARK

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Hurtig og omkostningseffektiv montering
- Kan fjernes via kærv i skruehovedet
- Færdigmonteret med matchende skrue
- Egnet til gennemstiksmontage
- Defineret integreret hammer-stop forhindrer for tidlig udvidelse
- Til undersænket og fremspringende finish
- Modstandsdygtig over for råd (plastdyvel fremstillet af højkvalitetspolyamid)
- Modstandsdygtig over for UV-stråler
- Halogenfri


- Kan bruges i beton og murværk
- Til alle beslag til let belastning i indvendig finish samt træ, metal, rørføring og elektriske anvendelser, f.eks. fastgørelse af vinkelbeslag, paneler, metalplader, kabelkanaler og alle komponenter til ikke-forsænket montering
Ankerdiameter | 6 mm |
Ankerlængde (l) | 40 mm |
Maks. monteringshøjde (t fix) | 10 mm |
Indlejringsdybde (h nom) | 30 mm |
Nominel borebitdiameter (d 0) | 6 mm |
Borehulsdybde (h 1) | 35 mm |
Huldiameter i komponent (d f) | 6.5 mm |
Søm, materiale | Rustfrit stål A2 |
Overflade | Almindelig |
Tilspændingsmoment (T inst) | 6 Nm |
Indvendig kærv | Z2 |
Ydelsesdata | |||||
Ankerdiameter [mm] | 5 | 6 | 8 |
Egenskabsværdier | ||||
Tilspændingsmoment (kun GEVIND-type) | Tinst [Nm] | - | 6 | - |
Borehulsdybde | h1 ≥ [mm] | 30 | 35 | 45 |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)