Smørefedt WGF 130
Smørefedt WGF 130
WURTH WGF 130
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Kemisk basis | Litium 12 hydroxystearater |
Oliebasis | Mineralsk olie |
Farve | Sort |
Massefylde | 1 g/cm³ |
Lugt/duft | Olie |
Min. dryppunkt | 180 °C |
Min. temperaturforhold | -30 °C |
Maks. temperaturmodstand | 130 °C |
Min. temperaturmodstand | -30 °C |
Maks. temperaturforhold | 150 °C |
Maks. kortvarig temperaturmodstand | 150 °C |
Kinematisk oliebasisviskositet | 280 cSt |
Reaktion i forbindelse med vand | 1-90 |
Betingelser for reaktion i forbindelse med vand | i overensstemmelse med DIN 51807-1 |
NLGI-kvalitet | 2 |
Bearbejdet gennemtrængelighed | 265 til 295 x 0,1 mm |
Bearbejdet gennemtrængelighed, betingelser | i overensstemmelse med DIN ISO 2137 |
Silikonefri | Ja |
Syrefri | Ja |
Harpiksfri | Ja |
AOX-fri | Ja |
Modstand mod | Vand |
Indhold | 1 l |
Vægt for indhold | 1000 g |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 36 Måned/Måneder |
Datablad (1)
Certifikater/ Dokumenter (0)