Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Sneglebor Longlife & Speed

Sneglebor Longlife & Speed
SNEGLEBOR LONGLIFE & SPEED Ø12X165/235MM

Varenr. 0650771216

EAN 4061975509499

Prisvisning for kunder efter login
Sneglebor Longlife & Speed

Varenr. 0650771216
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
Højtydende sneglebor med nyudviklet gevindspids og kantgeometri, forskudt skærehoved og en særlig overfladebehandling, som giver optimal spænding med minimal friktion og en betydeligt højere levetid for spidstappen i dybe huller i blødt træ og alle hårde træsorter

Betydeligt længere levetid sammenlignet med konventionelle sneglebor


  • Speciel overfladebehandling

  • Forskudt borehoved

  • Særligt tilpasset spidstapgeometri

  • Nyudviklet gevindspids


Ideel til blødt træ og alle hårde træsorter (selv til eksotiske hårde træsorter såsom Azobé/Bongossi)


Nyudviklet gevindspids



Minimum kraftanstrengelse, der kræves for at sikre uafhængig tilspænding med endnu mindre friktion


Ny kantgeometri



Perfekt spånfjernelse og retningsbestemt stabilitet til dybe huller


Optimeret spiralskærgeometri



Sekskantet skakt (diameter på over 7 mm)


  • Ingen vridning i borepatronen: hurtigere, mere behageligt arbejde

  • Optimal kraftoverførsel

  • Beskyttelse af borepatronen mod beskadigelse

  • Der kræves kun lidt arbejde for at åbne og lukke borepatronen


Sparer tid


Brug af Würth-push-on-borforsænkeren (diameter på over 12 mm) muliggør boring og forsænkning i én arbejdsgang



Større effektive længder


Würth-udvidelsen kan bruges fra en diameter på over 22 mm



Fås kun fra Würth

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Snegleboret LONGLIFE & SPEED kan enten anvendes håndstyret eller stationært (f.eks. i CNC bearbejdningscentre, bindingscentre) til hurtig boring af dimensionelt nøjagtige, dybe huller i træ (f.eks. spær, bjælker). Skæreværdierne i hastighedstabellen skal overholdes i denne henseende afhængigt af materialet.

Diameter

12 mm

Længde

235 mm

Arbejdslængde

165 mm

Kan anvendes med forlænger

Nej

Kan anvendes med adapter

Ja

Skafttype

Sekskant

Tabel over omdrejningshastighed
Diameter [i mm] Blødt træ (samlet længde>320 mm) Blødt træ (samlet længde<320 mm) Hårdt træ
6 1000 o/min. 1400 o/min. 800 o/min.
8 1000 o/min. 1400 o/min. 800 o/min.
10 1000 o/min. 1200 o/min. 600 o/min.
12 1000 o/min. 1100 o/min. 600 o/min.
14 1000 o/min. 1000 o/min. 600 o/min.
16 900 o/min. 900 o/min. 500 o/min.
18 800 o/min. 800 o/min. 500 o/min.
20 700 o/min. 700 o/min. 400 o/min.
25 600 o/min. 600 o/min. 300 o/min.
30 500 o/min. 500 o/min. 300 o/min.
35 400 o/min. 400 o/min. 300 o/min.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger