Sneglebor Longlife & Speed
Sneglebor Longlife & Speed
SNEGLEBOR LONGLIFE & SPEED Ø20X390/460MM
Varenr. 0650772039
EAN 4061975509758
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Betydeligt længere levetid sammenlignet med konventionelle sneglebor
- Speciel overfladebehandling
- Forskudt borehoved
- Særligt tilpasset spidstapgeometri
- Nyudviklet gevindspids
Ideel til blødt træ og alle hårde træsorter (selv til eksotiske hårde træsorter såsom Azobé/Bongossi)
Nyudviklet gevindspids
Minimum kraftanstrengelse, der kræves for at sikre uafhængig tilspænding med endnu mindre friktion
Ny kantgeometri
Perfekt spånfjernelse og retningsbestemt stabilitet til dybe huller
Optimeret spiralskærgeometri
Sekskantet skakt (diameter på over 7 mm)
- Ingen vridning i borepatronen: hurtigere, mere behageligt arbejde
- Optimal kraftoverførsel
- Beskyttelse af borepatronen mod beskadigelse
- Der kræves kun lidt arbejde for at åbne og lukke borepatronen
Sparer tid
Brug af Würth-push-on-borforsænkeren (diameter på over 12 mm) muliggør boring og forsænkning i én arbejdsgang
Større effektive længder
Würth-udvidelsen kan bruges fra en diameter på over 22 mm
Fås kun fra Würth
Snegleboret LONGLIFE & SPEED kan enten anvendes håndstyret eller stationært (f.eks. i CNC bearbejdningscentre, bindingscentre) til hurtig boring af dimensionelt nøjagtige, dybe huller i træ (f.eks. spær, bjælker). Skæreværdierne i hastighedstabellen skal overholdes i denne henseende afhængigt af materialet.
Diameter | 20 mm |
Længde | 460 mm |
Arbejdslængde | 390 mm |
Kan anvendes med forlænger | Nej |
Kan anvendes med adapter | Ja |
Skafttype | Sekskant |
| Tabel over omdrejningshastighed | |||
| Diameter [i mm] | Blødt træ (samlet længde>320 mm) | Blødt træ (samlet længde<320 mm) | Hårdt træ |
| 6 | 1000 o/min. | 1400 o/min. | 800 o/min. |
| 8 | 1000 o/min. | 1400 o/min. | 800 o/min. |
| 10 | 1000 o/min. | 1200 o/min. | 600 o/min. |
| 12 | 1000 o/min. | 1100 o/min. | 600 o/min. |
| 14 | 1000 o/min. | 1000 o/min. | 600 o/min. |
| 16 | 900 o/min. | 900 o/min. | 500 o/min. |
| 18 | 800 o/min. | 800 o/min. | 500 o/min. |
| 20 | 700 o/min. | 700 o/min. | 400 o/min. |
| 25 | 600 o/min. | 600 o/min. | 300 o/min. |
| 30 | 500 o/min. | 500 o/min. | 300 o/min. |
| 35 | 400 o/min. | 400 o/min. | 300 o/min. |