Solcellebeslag, WSF type A, variant 2
Solcellebeslag, WSF, type A variant 2
ANSATSSKRUE WSF 2A TIL TRÆ 8,4X200
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
A2 rustfrit stål med specialbelægning
5 mm indvendig sekskant
Færdigmonteret med:
- 1 x sekskantmøtrik, DIN 934
- 1 x låsemøtrik, DIN 985
- 1 x tætningsskive, diam. 19 mm
- 2 x spændeskiver, DIN 125
Spændeområdet definerer afstanden mellem den øverste kant af underkonstruktionen, som WSF solcellebeslaget er skruet ind i, og profilpanelets øverste kant. WSF-solcellebeslag, variant 2, bør anvendes sammen med kuppelhætter afhængigt af de strukturelle belastninger.
Med generel teknisk godkendelse Z-14.4-598
Specialtype til trapezprofil- og sandwichelement-tagdækning
Påføringsanvisninger
- Forbor træunderkonstruktionen og tagbeklædningen med huller på 6,0 mm i diameter. Indskruningsdybden i træ er mindst 34 mm (se værdier for reduceret belastning)
- Kuppelhætten placeres på profilpanelet og skrues på plads med WSF-solcellebeslaget
Egnet til | Profilerede plader og sandwichelement, tagdækning |
Nominel diameter | 10 mm |
Skruelængde (L) | 200 mm |
Længde (Lg) | 255 mm |
Gevinddiameter | 8,4 mm |
Min./maks. spændeområde | 125,0-160 mm |
Materiale | Rustfrit stål A2 |
Gevindlængde (metrisk gevind) (l) | 50 mm |
Gevindtype x nominel diameter (D) | M10 |
Indvendig kærv | IH5 |
Overflade | Galvaniseret |
Gevindlængde (gevind til træ) (b) | 70 mm |
Supplerende artikler | Spiralbor HSS til hårdt træ, rillelængde 180 mm 6,0 x 260 mm (art.nr. 0627 006 260), hvælvede påsætninger (art.nr. 0498 105 ... ) |