Solcellebeslag, WSF type BZ, variant 1 Til formonterede underkonstruktioner i stål, særlig type til bølget tagbeklædning
Solcellebeslag, WSF, type BZ-variant 1
ANSATSSKRUE WSF 1BZ TIL STÅL 8,0X200
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
A2 rustfrit stål med specialbelægning
5 mm indvendig sekskant
Færdigmonteret med:
- 1 x sekskantmøtrik, DIN 934
- 1 x låsemøtrik, DIN 985
- 1 x EPDM-paddehatteformet pakning
- 2 x spændeskiver, DIN 125
Generel teknisk godkendelse Z-14.4-598
- Forboringsdiameteren skal overholdes nøje
- Afhængigt af strukturelle belastninger skal WSF solcellebeslag anvendes i kombination med kuppelhætter. Kuppelhætten placeres på profilpanelet og skrues på plads med WSF-solcellebeslaget
- Spændeområdet definerer afstanden mellem den øverste kant af underkonstruktionen, som WSF solcellebeslaget er skruet ind i og profilpanelets øverste kant
Påføringsanvisninger | |
Stålunderkonstruktionens tykkelse | Forboringsdiameter |
1,5-5,0 mm | 6,8 mm |
6,0 mm | 7,0 mm |
8,0 mm | 7,2 mm |
> 10,0 mm | 7,4 mm |
Generel teknisk godkendelse Z-14.4-598
- Formonterede facadeskruer kan udskiftes med WSF solcellebeslag.
- Specialtype til bølget tagbeklædning
Egnet til | Bølgeblik, tagdækning |
Nominel diameter | 10 mm |
Skruelængde (L) | 200 mm |
Længde (Lg) | 255 mm |
Gevinddiameter | 8 mm |
Min./maks. spændeområde | 130,0-175,0 mm |
Materiale | Rustfrit stål A2 |
Gevindlængde (metrisk gevind) (l) | 50 mm |
Gevindtype x nominel diameter (D) | M10 |
Indvendig kærv | IH5 |
Overflade | Galvaniseret |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!