Solcellebeslag, WSF type BZ, variant 2 Til formonterede underkonstruktioner i stål, særlig type til trapezprofil og sandwichelementtagbeklædning
Solcellebeslag, WSF, type BZ-variant 2
ANSATSSKRUE WSF 2BZ TIL STÅL 8,0X125
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
A2 rustfrit stål med specialbelægning
5 mm indvendig sekskant
Færdigmonteret med:
- 1 x sekskantmøtrik, DIN 934
- 1 x låsemøtrik, DIN 985
- 1 x tætningsskive, diam. 19 mm
- 2 x spændeskive, DIN 125
Med generel teknisk godkendelse Z-14.4-598
- Forboringsdiameteren skal overholdes nøje
- Afhængigt af strukturelle belastninger skal WSF solcellebeslag anvendes i kombination med kuppelhætter. Kuppelhætten placeres på profilpanelet og skrues på plads med WSF-solcellebeslaget
- Spændeområdet definerer afstanden mellem den øverste kant af underkonstruktionen, som WSF solcellebeslaget er skruet ind i og profilpanelets øverste kant
Påføringsanvisninger | |
Stålunderkonstruktionens tykkelse | Forboringsdiameter |
1,5-5,0 mm | 6,8 mm |
6,0 mm | 7,0 mm |
8,0 mm | 7,2 mm |
> 10,0 mm | 7,4 mm |
Med generel teknisk godkendelse Z-14.4-598
Formonterede facadeskruer kan udskiftes med WSF solcellebeslag.
Speciel type til trapezprofil og sandwichelement-tagdækning
Egnet til | Profilerede plader og sandwichelement, tagdækning |
Nominel diameter | 10 mm |
Skruelængde (L) | 125 mm |
Længde (Lg) | 180 mm |
Gevinddiameter | 8 mm |
Min./maks. spændeområde | 60,0-105,0 mm |
Materiale | Rustfrit stål A2 |
Gevindlængde (metrisk gevind) (l) | 50 mm |
Gevindtype x nominel diameter (D) | M10 |
Indvendig kærv | IH5 |
Overflade | Galvaniseret |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!