Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Sort NBR70 rundt kabel

Rund ledning NBR 70
GUMMI STYKKE NBR70 1M Ø4,0

Varenr. 04681140

EAN 4058794668971

Prisvisning for kunder efter login
Sort NBR70 rundt kabel

Varenr. 04681140
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
Til hurtig og enkel fremstilling af O-ringe
  • Materiale: NBR - acrylonitril butadiene gummi

  • Mediemodstand: Olie, benzin, fedt, alifatiske kulbrinter (propan, butan, mineralske olier), fortyndede syrer og alkalier

  • Temperaturområde: -30 °C til 100 °C
Bemærk

DIN ISO 3302-1 toleranceklasse E1 gælder for dimensionel tolerance

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Skibsværfter, maskinbyggeri, godstransport, bilværksteder, værksteder for landbrugsmaskiner og motorcykler, busselskaber osv.

Materiale

NBR (nitril-butadien-gummi)

Shore A-hårdhed

70

Længde

1 m

Diameter (h1)

4 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
O-ring, monteringssæt, sortiment 8 dele i systemkuffert 4.4.1.

O-RING-SÆT M.SNOR Ø1,6-8,4 5X1M

Diameter for rund ledning: 1,6 mm, 2,4 mm, 3 mm, 5,7 mm, 8,4 mm, NBR 70