Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Sort NBR70 rundt kabel

Rund ledning NBR 70
O-RING-SNOR NBR70 SORT 1M Ø2,4MM

Varenr. 04681124

EAN 4011231396356

Prisvisning for kunder efter login
Sort NBR70 rundt kabel

Varenr. 04681124
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
Til hurtig og enkel fremstilling af O-ringe
  • Materiale: NBR - acrylonitril butadiene gummi

  • Mediemodstand: Olie, benzin, fedt, alifatiske kulbrinter (propan, butan, mineralske olier), fortyndede syrer og alkalier

  • Temperaturområde: -30 °C til 100 °C
Bemærk

DIN ISO 3302-1 toleranceklasse E1 gælder for dimensionel tolerance

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Skibsværfter, maskinbyggeri, godstransport, bilværksteder, værksteder for landbrugsmaskiner og motorcykler, busselskaber osv.

Materiale

NBR (nitril-butadien-gummi)

Shore A-hårdhed

70

Længde

1 m

Diameter (h1)

2,4 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
O-ring, monteringssæt, sortiment 8 dele i systemkuffert 4.4.1.

O-RING-SÆT M.SNOR Ø1,6-8,4 5X1M

Diameter for rund ledning: 1,6 mm, 2,4 mm, 3 mm, 5,7 mm, 8,4 mm, NBR 70