Sort NBR70 rundt kabel
Rund ledning NBR 70
O-RING-SNOR NBR70 SORT 1M Ø5,7MM
Varenr. 04681157
EAN 4011231396394
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
Til hurtig og enkel fremstilling af O-ringe
- Materiale: NBR - acrylonitril butadiene gummi
- Mediemodstand: Olie, benzin, fedt, alifatiske kulbrinter (propan, butan, mineralske olier), fortyndede syrer og alkalier
- Temperaturområde: -30 °C til 100 °C
Bemærk
DIN ISO 3302-1 toleranceklasse E1 gælder for dimensionel tolerance
Anvendelsesområde
Skibsværfter, maskinbyggeri, godstransport, bilværksteder, værksteder for landbrugsmaskiner og motorcykler, busselskaber osv.
![]() | |
Materiale | NBR (nitril-butadien-gummi) |
Shore A-hårdhed | 70 |
Længde | 1 m |
Diameter (h1) | 5,7 mm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!