Sortimentkuffert ORSY® 100
Sortimentkuffert ORSY 100
ORSY 100 SORTIMENTSKASSE
ORSY100
Varenr.
0955150
EAN 4038898556879
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
Det optimale lille, handy system til overskuelig opbevaring af forskellige små dele. Kan tilpasses dine behov og anvendelser.
Højde 55 mm
Høj slagstyrke, ekstremt robust og slagfast
- Modstandsdygtig over for almindeligt fedt, olier og benzin
- Temperaturbestandig fra -25 °C til +90 °C
- Lav vægt
To-komponenthåndtag gør den behagelig at bære
Stor sokkel giver sikker position
Stabeldupper letter opbevaring og transport
Sikker og solid hængselsforbindelse
Enkel kliklås med dobbelt lukning takket være integrerede låsetapper
Bredde | 336 mm |
Dybde | 245 mm |
Højde | 55 mm |
Materiale | ABS |
Design | Uden pad |
Farve | Sort |
Min. temperaturmodstand | -25 °C |
Maks. temperaturmodstand | 90 °C |