Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Special malingspray, klar lak

Klarlak, nitro-alkydal, specialkvali.
LAKSPRAY, HØJGLANS KLARLAK, 400ML

Varenr. 0893351930

EAN 4053479265162

Prisvisning for kunder efter login
Special malingspray, klar lak

Varenr. 0893351930
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
Høj kvalitet med nitro-alkydal-kvalitet på højt teknisk niveau

Førsteklasses nitro-alkydal-kvalitet


  • Hurtigttørrende

  • Let at påføre

  • Meget god dækkeevne

  • God dækning


Kan anvendes på alle almindelige primere, spartelmasseprodukter og malingstyper



Hurtigttørrende maling med harpiks



Indeholder ikke tungmetaller



Tørretid ved 20 °C


  • Støvtør< 10 min.

  • Klæbefri < 20 min.

  • Berøringstør < 60 min.


Temperaturbestandig op til +80°C

Bemærk

Opbevaringstemperatur +15 °C til +25 °C og op til 60 % relativ luftfugtighed. Den optimale forarbejdningstemperatur er + 20 °C. Ingen maling på overflader belagt med syntetiske harpikslakker, da dette kan medføre løft og krusning af den gamle maling.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Talrige anvendelsesmuligheder: Erhvervskøretøjer, karrosseri, radiatorer, vinduesarbejde, stålkonstruktion osv. Anbefales til reparationsarbejde og maling af reservedele. Opløsningsmiddel- eller vandbaserede lakker og gamle slebne lakker er egnede overflader.

Instruktioner

Beholderen omrystes kraftigt i ca. 3 minutter før brug. Påføringsoverfladen skal være ren, tør og fri for fedt. Fjern rust og gammel, løs maling, slib med sandpapir, og påfør primer på overfladen. Sprayafstand: 20-25 cm. Overhold en fordampningstid på ca. 5 minutter mellem spraylagene.

Kemisk basis

Nitroalkydal

Indhold

400 ml

Farve

Transparent

Glansniveau

Højglans

Design

Rund dyse

Støv-tørretid

10 min.

AOX-fri

Ja

Min. flammepunkt

-4 °C

Massefylde

0,75 g/cm³

Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen

ved 15 °C til 25 °C og maks. 60 % relativ luftfugtighed

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

36 Måned/Måneder

Passende handsker:
 
Produkt
Beskrivelse
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 3
Gastæt og modstandsdygtig over for udstødningsgasser fra forbrændingsprocesser
Gennemtrængning er en proces, hvorved et kemisk stof bevæger sig igennem materialet på en beskyttelseshandske på molekylært niveau. Tiden fra første kontakt mellem det kemiske stof og handsken indtil gennemtrængning af materialet er gennembrudstiden.
Målt gennembrudstid
Gennemtrængningsniveau
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Vigtige oplysninger:

De givne oplysninger er baseret på erfaring og de laboratoriemæssige forhold, og oplysningerne er vejledende. En handskes reelle egnethed afhænger af de individuelle brugsforhold og skal bestemmes ud fra en passende test under de givne anvendelsesforhold. I betragtning af de forskellige anvendte materialer og kemikalier kan en eventuel uoverensstemmelse eller problemer ved anvendelsen ikke udelukkes for brugeren i de enkelte tilfælde. Vi rådgiver dig gerne om optimale løsninger.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger