Specialskruenøglesæt til montage på trange steder 23 dele
Skraldenøglesæt til montage i trange områder, 23 dele
TOPPESÆT EKSTRA KORT 12KT. OG E-PROFIL
Varenr. 1952001444
EAN 4062856446841
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
Med specialudviklede, ekstremt korte stikdåser
- Til arbejde i meget trange montagesteder
- Med gennemgående hul
- Fintandet, 72 tænder
Inkluderet i leveringen
- 1 x dobbelt ringskraldenøgle, WAF 14 x 17 mm
- 1 af hver top, dobbelt sekskant, ekstra kort med 13 mm udhæng på ringnøgle WAF i 10, 11, 12, 13 og 14 mm
- 1 af hver top, dobbelt sekskant, ekstra kort med 16 mm udhæng på ringnøgle WAF i 15, 16, 17, 18 og 19 mm
- 1 af hver top, E-profil, med 13 mm udhæng på ringnøgle E8, i 10, 12 og 14
- 1 af hver top, E-profil, med 16 mm udhæng på ringnøgle E16, i 18, 20, 22 og 24
- 3 x ekstra O-ring i 10 og 13 mm
Anvendelsesområde
Særligt velegnet til kugleskrueforbindelser på stabiliseringsstænger, forbindelsesstykker mellem slangeskrueforbindelser, skrueforbindelser på tætte luft- og olierør, trykluftopbevaringssystemer osv.
Antal stykker i sortiment/sæt | 23 STK |
Længde | 370 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 1636,000 g |