Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Specielt CV skruetrækkerbitsortiment, 1/4" og 1/2" drev 38 dele

Specialskruetrækker, bitsortiment, CrV, 38 dele
BITSTOPPESORTIMENT 1/4 OG 1/2., 38 DELE

Varenr. 1952001026

EAN 4250158146747

Prisvisning for kunder efter login
Specielt CV skruetrækkerbitsortiment, 1/4" og 1/2" drev 38 dele

Varenr. 1952001026
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
Til alle gængse køretøjsanvendelser.

Inkluderet i leveringen:


  • 1 hver x 1/4" indsats, 38 mm længde TS-profil (5-stjernet) TS 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50

  • 1 hver x 1/2" indsats Ribe-profil R7 x 240, R8 x 240, R9 x 100, R10 x 140 mm

  • 1 hver x 1/2" indsats T-profil T40 x 140, T45 x 140, T50 x 140, T55 x 140, T60 x 140, T70 x 140 mm

  • 1 hver x 1/2" indsats XZN-profil M9 x 100, M10 x 140, M12 x 140, M14 x 140 mm

  • 1 hver x 1/2" indsats indvendig sekskant AF 7 x 230, AF 10 x 140, AF 11 x 140, AF 13 x 140, AF 14 x 55, AF 17 x 55, AF 19 x 55, AF 22 x 55, AF 24 x 55 mm

  • 1 x 1/2" specialindsats XZN-profil M16 x 55 mm med boring

  • 1 x 1/2" specialindsats XZN-profil M16 x 100 mm

  • 1 x 1/2" specialindsats kraft XZN-profil M18 x 78 mm

  • 1 hver x T-profil T80 x 100, T30 x 300 mm hver med boring

  • 1 x indvendig sekskant AF 5 x 160 mm med kuglehoved
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevind

1/2, 1/4

Kærvtype

Indvendig firkant

Antal stykker

38 STK

Produktvægt (pr. vare)

6500,000 g

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger