Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Speed skæreskive Til aluminium/ikke-jernholdige metaller

Skæreskive til ikke-jernholdigt metal/alu, Speed
SKÆRESKIVE LL-GUL-ALU 230X1,9MM

Varenr. 0664122301

EAN 4038898432241

Prisvisning for kunder efter login
Speed skæreskive Til aluminium/ikke-jernholdige metaller

Varenr. 0664122301

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 25 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Meget god skæreevne med lang levetid
  • Meget hurtige skæretider

  • Ekstremt tynd til præcise, næsten grat- og vibrationsfrie snit (meget rene og koldskårne overflader)

  • Meget nem at bruge og sikrer bruger- og bearbejdningsvenligt arbejde

  • Meget god brudbestandighed
Bemærk
  • Opbevaring: tørt ved 20 °C omgivelsestemperatur

  • Arbejd kun med passende værnemidler

  • Brug altid et passende beskyttelsesdæksel under skærearbejdet

  • Brug kun ubeskadigede skiver

  • Bloker/vip ikke skiverne, når der skæres - øget risiko for brud!

  • Sørg for tilstrækkeligt kontakttryk

  • Fastgør altid skæreskiverne (lige udførelse) med metalringen mod værktøjet

  • For yderligere information henvises til indlægssedlen i pakken

Opfylder de strengeste sikkerhedskrav i den europæiske standard EN 12413 og OSA (organisationen for slibeværktøjssikkerhed)

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Særligt velegnet til aluminium, aluminiumlegeringer og andre ikke-jernholdige metaller som f.eks. kobber, messing, bronze osv.

  • Særligt effektiv til skæring af tyndvæggede rør og profiler (f.eks. vinduesprofiler), tynde metalplader, tagbeklædning, tagrender osv.

Alsidighed (punktsystem)

1 af 4 punkter

Levetid (punktsystem)

3 af 4 punkter

Skæreevne (pointsystem)

4 af 4 punkter

Håndtering/brugervenlighed (pointsystem)

3 af 4 punkter

Skærekvalitet (pointsystem)

3 af 4 punkter

Diameter x tykkelse

230 x 1,9 mm

Borehul

22,23 mm

Design

Lige

Maks. omdrejningshastighed

6600 o/min

Materiale, der skal bearbejdes

Ikke-jernholdigt metal

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger