Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Spiralbor HSCo DIN 338 MFD Speed

Spiralbor HSCo DIN 338 MFD Speed
SPIRALBOR HSCO DIN 338 8,5MM

Varenr. 0626930850

EAN 4056807135540

Prisvisning for kunder efter login
Spiralbor HSCo DIN 338 MFD Speed

Varenr. 0626930850
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
Manuelt betjent højhastighedsbor til præcise borehuller i næsten alle materialer, f.eks. rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titan. Også til almindelige anvendelser i almindeligt stål med en styrke på op til 1.200 N/mm² samt i støbejern og ædelmetaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer, bronze, plast).

Op til 50 % hurtigere end almindelige spiralbor med spidsudtynding


Hastighedsgeometri



Optimal centrering selv ved arbejde på buede overflader


135° spidsvinkel og optimeret krydsslibning



Lav friktion og hurtig spånfjernelse


Eksklusiv Vario-spiral



3-fladet skaft (fra Ø 4 mm):


  • Ingen rotation i borepatronen: hurtigere, mere behageligt arbejde

  • Optimal kraftoverførsel

  • Beskytter borepatronen mod beskadigelse

  • Nemt at løsne og spænde borepatronen


Fås kun hos Würth



Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genanvendt plast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Specialdesignet bor til en lang række forskellige anvendelser i akku boremaskiner og håndboremaskiner

Egnet til maskintype

Bormaskiner, Skruemaskiner, Magnetboremaskine

Materiale, der skal bearbejdes

Stål, Støbejern, Rustfrit stål, Titanium, Aluminium

Kvalitet

ZEBRA-Premium

Standard / boredybde

DIN 338 / 5 x D

Diameter (Ø)

8,5 mm

Længde (l1)

117 mm

Spånnotlængde (l2)

75 mm

Skaftdiameter

8,5 mm

Skafttype

3-sidet skaft

Overflade

Multiraffinerede

Skæremateriale

HSCo

Spidsens vinkel

135 grader

Levetid (punktsystem)

3 af 4 punkter

Borehastighed (punktsystem)

4 af 4 punkter

Borekvalitet (punktsystem) ( )

3 af 4 punkter

Alsidighed (punktsystem)

4 af 4 punkter

Borereaktion (punktsystem)

4 af 4 punkter

Egnet til bor (punktsystem)

4 af 4 punkter

Egnet til trådløse boremaskiner (punktsystem)

4 af 4 punkter

Egnet til søjleboremaskine (punktsystem)

4 af 4 punkter

Selvcentrerende

Ja

Egnet til trækstyrke

1200 N/mm²

Materialeundergruppe

Almindeligt byggestål, Ikke-legeret stål til hærdning, Nitridstål, Værktøjsstål, Højhastighedsstål, Støbejern, Sejt jern, Smedbart støbejern, Hvidt støbejern, Rustfrit stål, sulfateret, Rustfrit stål, austenitisk, Rustfrit stål, martensitisk, Titanium, Fjederstål, Magnesiumlegeringer, Kobber, lavlegeret, Bronze, kortspånet, Bronze, langspånet, Messing, kortspånet, Messing, langspånet, Plast, termohærdet, Plast, termoplast, Legeret stål til hærdning, Titaniumlegeringer, Aluminiumlegeringer, Aluminium, Aluminiumstøbelegeringer (< 10 % silikone), Aluminiumsmedelegeringer

Skæringsværdier
Til diam. 1,0-2,5
Materialebetegnelse Brudstyrke fra diam. 1,0 fra diam. 2,0 fra diam. 2,5
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Stål
Almindeligt byggestål ≤ 850 N/mm² 30 40 9549 12732 0,016 4775 6366 0,050 3820 5093 0,063
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 850 N/mm² 30 40 9549 12732 0,016 4775 6366 0,050 3820 5093 0,063
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 850 N/mm² 30 40 9549 12732 0,016 4775 6366 0,050 3820 5093 0,063
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 1000 N/mm² 28 35 8913 11141 0,014 4456 5570 0,040 3565 4456 0,050
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 1000 N/mm² 28 35 8913 11141 0,014 4456 5570 0,040 3565 4456 0,050
Legeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 1200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Nitridstål ≤ 1200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Værktøjsstål ≤ 1200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Højhastighedsstål ≤ 1200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Rustfrit stål
Rustfrit stål ≤ 1200 N/mm² 10 14 3183 4456 0,012 1592 2228 0,032 1273 1783 0,040
Titanium ≤ 850 N/mm² 6 10 1910 3183 0,008 955 1592 0,025 764 1273 0,032
Støbte metaller
Støbejern ≤ 850 N/mm² 30 35 9549 11141 0,018 4775 5570 0,063 3820 4456 0,080
Kuglegrafit og smedejern ≤ 850 N/mm² 26 30 8276 9549 0,018 4138 4775 0,063 3310 3820 0,080
Ikke-jernholdige metaller
Aluminium ≤ 600 N/mm² 40 60 12732 19099 0,018 6366 9549 0,063 5093 7639 0,080
Plast ≤ 200 N/mm² 20 30 6366 9549 0,016 3183 4775 0,050 2546 3820 0,063
Nøgle
vc = skærehastighed [m/min]
f = tilførsel [mm/omdr.]
n = omdrejningshastighed [o/min]
De anbefalede skæringsværdier er referenceværdier og skal tilpasses de respektive forhold.
Til diam. 12,5-16,0
Materialebetegnelse Brudstyrke fra diam. 12,5 fra diam. 16,0
vc n f n f
fra til fra til fra til
Stål
Almindeligt byggestål ≤ 850 N/mm² 30 40 764 1019 0,200 597 796 0,250
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 850 N/mm² 30 40 764 1019 0,200 597 796 0,250
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 850 N/mm² 30 40 764 1019 0,200 597 796 0,250
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 1000 N/mm² 28 35 713 891 0,160 557 696 0,200
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 1000 N/mm² 28 35 713 891 0,160 557 696 0,200
Legeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 1200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160
Nitridstål ≤ 1200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160
Værktøjsstål ≤ 1200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160
Højhastighedsstål ≤ 1200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160
Rustfrit stål
Rustfrit stål ≤ 1200 N/mm² 10 14 255 357 0,125 199 279 0,160
Titanium ≤ 850 N/mm² 6 10 153 255 0,100 119 199 0,125
Støbte metaller
Støbejern ≤ 850 N/mm² 30 35 764 891 0,250 597 696 0,315
Kuglegrafit og smedejern ≤ 850 N/mm² 26 30 662 764 0,250 517 597 0,315
Ikke-jernholdige metaller
Aluminium ≤ 600 N/mm² 40 60 1019 1528 0,250 796 1194 0,315
Plast ≤ 200 N/mm² 20 30 509 764 0,200 398 597 0,250
Til diam. 6,3-10,0
Materialebetegnelse Brudstyrke fra diam. 6,3 fra diam. 8,0 fra diam. 10,0
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Stål
Almindeligt byggestål ≤ 850 N/mm² 30 40 1516 2021 0,125 1194 1592 0,160 955 1273 0,200
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 850 N/mm² 30 40 1516 2021 0,125 1194 1592 0,160 955 1273 0,200
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 850 N/mm² 30 40 1516 2021 0,125 1194 1592 0,160 955 1273 0,200
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 1000 N/mm² 28 35 1415 1768 0,100 1114 1393 0,125 891 1114 0,160
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 1000 N/mm² 28 35 1415 1768 0,100 1114 1393 0,125 891 1114 0,160
Legeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 1200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Nitridstål ≤ 1200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Værktøjsstål ≤ 1200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Højhastighedsstål ≤ 1200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Rustfrit stål
Rustfrit stål ≤ 1200 N/mm² 10 14 505 707 0,080 398 557 0,100 318 446 0,125
Titanium ≤ 850 N/mm² 6 10 303 505 0,063 239 398 0,100 191 318 0,100
Støbte metaller
Støbejern ≤ 850 N/mm² 30 35 1516 1768 0,160 1194 1393 0,080 955 1114 0,250
Kuglegrafit og smedejern ≤ 850 N/mm² 26 30 1314 1516 0,160 1035 1194 0,080 828 955 0,250
Ikke-jernholdige metaller
Aluminium ≤ 600 N/mm² 40 60 2021 3032 0,160 1592 2387 0,200 1273 1910 0,250
Plast ≤ 200 N/mm² 20 30 1011 1516 0,125 796 1194 0,160 637 955 0,200
Til diam. 3,15-5,0
Materialebetegnelse Brudstyrke fra diam. 3,15 fra diam. 4,0 fra diam. 5,0
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Stål
Almindeligt byggestål ≤ 850 N/mm² 30 40 3032 4042 0,080 2387 3183 0,100 1910 2546 0,100
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 850 N/mm² 30 40 3032 4042 0,080 2387 3183 0,100 1910 2546 0,100
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 850 N/mm² 30 40 3032 4042 0,080 2387 3183 0,100 1910 2546 0,100
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 1000 N/mm² 28 35 2829 3537 0,063 2228 2785 0,080 1783 2228 0,080
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 1000 N/mm² 28 35 2829 3537 0,063 2228 2785 0,080 1783 2228 0,080
Legeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 1200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Nitridstål ≤ 1200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Værktøjsstål ≤ 1200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Højhastighedsstål ≤ 1200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Rustfrit stål
Rustfrit stål ≤ 1200 N/mm² 10 14 1011 1415 0,050 796 1114 0,063 637 891 0,063
Titanium ≤ 850 N/mm² 6 10 606 1011 0,040 477 796 0,050 382 637 0,050
Støbte metaller
Støbejern ≤ 850 N/mm² 30 35 3032 3537 0,100 2387 2785 0,125 1910 2228 0,125
Kuglegrafit og smedejern ≤ 850 N/mm² 26 30 2627 3032 0,100 2069 2387 0,125 1655 1910 0,125
Ikke-jernholdige metaller
Aluminium ≤ 600 N/mm² 40 60 4042 6063 0,100 3183 4775 0,125 2546 3820 0,125
Plast ≤ 200 N/mm² 20 30 2021 3032 0,080 1592 2387 0,100 1273 1910 0,100
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
CUT+COOL perfekt bore- og skæreolie

BORE- OG SKÆREOLIE - PERFECT, 400 ML

Højtydende skæreolie til de tungeste spåntagende maskinbearbejdninger og høje skærehastigheder
CUT+COOL perfekt bore- og skæreolie

BORE- OG SKÆREOLIE - PERFECT, 5L

Højtydende skæreolie til de tungeste spåntagende maskinbearbejdninger og høje skærehastigheder
x 1 stk.
Cut+Cool Perfect bore-/skærepasta

CUT+COOL BORE/SKÆREPASTA PERFECT, 500ML

Optimale resultater og sikkerhed for alle materialer og anvendelsesområder