Spiralbor HSCo8 WN MAGMA
Spiralbor, HSCo8, WN-type, RH MAGMA
SPIRALBOR HSCO WN MAGMA Ø10,0MM






Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Usædvanlig høj borestabilitet og skærekraft
Forstærket kerne og forkortet spirallængde i henhold til DIN 1897 med en samlet længde i henhold til DIN 338
Ekstra god modstandsdygtighed over for brud
Optimeret skærkant og speciel, flad spiralvinkel
Speciel magmabelægning med flere lag og 8 % koboltlegering
- Op til 9x længere levetid og op til 50 % hurtigere skærehastighed sammenlignet med ubelagte bor
- Op til 2x længere levetid sammenlignet med traditionelle belægninger
- Varmebestandig op til 800 °C
Optimal centrering under arbejdet og mindre kraftanstrengelse påkrævet
135° spidsvinkel og optimeret krydsslibning
3-fladet skaft (fra diam. 4 mm)
- Ingen rotation i borepatronen: hurtigere, mere behageligt arbejde
- Optimal kraftoverførsel
- Beskytter borepatronen mod beskadigelse
- Nemt at løsne og spænde borepatronen
Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genanvendt plast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig
- Materialer, der er vanskelige at bearbejde (f.eks. Hardox 400-500), såsom gravemaskiner, lastvognsskovle, panserbelægning, sneplove, landbrugsmaskiner osv.
- Huller i konventionelt stål, hvor der kræves lang levetid
Brug om muligt tilstrækkelig kølevæske og smøremiddel.
![]() | |
Egnet til maskintype | Bormaskiner, Skruemaskiner, Magnetboremaskine, Fræse-/borecenter |
Materiale, der skal bearbejdes | Hårdt og sejt materiale |
Kvalitet | ZEBRA-Premium |
Diameter (Ø) | 10,0 mm |
Længde (l1) | 133 mm |
Spånnotlængde (l2) | 43 mm |
Skaftdiameter | 10,0 mm |
Skafttype | 3-sidet skaft |
Overflade | Magma, flerlagsbelægning |
Skæremateriale | HSCo8 |
Spidsens vinkel | 135 grader |
Levetid (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Borehastighed (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Borekvalitet (punktsystem) ( ) | 4 af 4 punkter |
Alsidighed (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Borereaktion (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Egnet til bor (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Egnet til trådløse boremaskiner (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Egnet til søjleboremaskine (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Egnet til fræseboremidte (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Selvcentrerende | Ja |
Egnet til trækstyrke | 1550 N/mm² |
Undergruppe, materiale | Legeret stål til hærdning, Nitridstål, Værktøjsstål, Højhastighedsstål, Støbejern, Sejt jern, Smedbart støbejern, Titanium, Titaniumlegeringer, Hardox, Fjederstål, Bronze, kortspånet, Bronze, langspånet, Messing, kortspånet |
Skæringsværdier |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!