Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Spiralbor HSCo8 WN MAGMA

Spiralbor, HSCo8, WN-type, RH MAGMA
SPIRALBOR HSCO WN MAGMA Ø10,2MM

Varenr. 0618941020

EAN 4061975572875

Prisvisning for kunder efter login
Spiralbor HSCo8 WN MAGMA

Varenr. 0618941020
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
Det ekstremt langtidsholdbare bor med Magma-flerlagsbelægning og 8 % koboltlegering til universalbearbejdning af konventionelt stål, titanium og materialer, der er svære at bearbejde (f.eks. Hardox) med høje styrker op til 1550 N/mm².

Usædvanlig høj borestabilitet og skærekraft


Forstærket kerne og forkortet spirallængde i henhold til DIN 1897 med en samlet længde i henhold til DIN 338



Ekstra god modstandsdygtighed over for brud


Optimeret skærkant og speciel, flad spiralvinkel



Speciel magmabelægning med flere lag og 8 % koboltlegering


  • Op til 9x længere levetid og op til 50 % hurtigere skærehastighed sammenlignet med ubelagte bor

  • Op til 2x længere levetid sammenlignet med traditionelle belægninger

  • Varmebestandig op til 800 °C


Optimal centrering under arbejdet og mindre kraftanstrengelse påkrævet


135° spidsvinkel og optimeret krydsslibning



3-fladet skaft (fra diam. 4 mm)


  • Ingen rotation i borepatronen: hurtigere, mere behageligt arbejde

  • Optimal kraftoverførsel

  • Beskytter borepatronen mod beskadigelse

  • Nemt at løsne og spænde borepatronen


Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genanvendt plast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Materialer, der er vanskelige at bearbejde (f.eks. Hardox 400-500), såsom gravemaskiner, lastvognsskovle, panserbelægning, sneplove, landbrugsmaskiner osv.

  • Huller i konventionelt stål, hvor der kræves lang levetid
Instruktioner

Brug om muligt tilstrækkelig kølevæske og smøremiddel.

Egnet til maskintype

Bormaskiner, Skruemaskiner, Magnetboremaskine, Fræse-/borecenter

Materiale, der skal bearbejdes

Hårdt og sejt materiale

Kvalitet

ZEBRA-Premium

Standard / boredybde

CS / 3xD

Diameter (Ø)

10,2 mm

Længde (l1)

133 mm

Spånnotlængde (l2)

43 mm

Skaftdiameter

10,2 mm

Skafttype

3-sidet skaft

Overflade

Magma, flerlagsbelægning

Skæremateriale

HSCo8

Spidsens vinkel

135 grader

Levetid (punktsystem)

4 af 4 punkter

Borehastighed (punktsystem)

3 af 4 punkter

Borekvalitet (punktsystem) ( )

4 af 4 punkter

Alsidighed (punktsystem)

2 af 4 punkter

Borereaktion (punktsystem)

4 af 4 punkter

Egnet til bor (punktsystem)

4 af 4 punkter

Egnet til trådløse boremaskiner (punktsystem)

4 af 4 punkter

Egnet til søjleboremaskine (punktsystem)

4 af 4 punkter

Egnet til fræseboremidte (punktsystem)

3 af 4 punkter

Selvcentrerende

Ja

Egnet til trækstyrke

1550 N/mm²

Materialeundergruppe

Legeret stål til hærdning, Nitridstål, Værktøjsstål, Højhastighedsstål, Støbejern, Sejt jern, Smedbart støbejern, Titanium, Titaniumlegeringer, Hardox, Fjederstål, Bronze, kortspånet, Bronze, langspånet, Messing, kortspånet

Skæringsværdier
Til diam. 1,0-3,0
Materialebetegnelse Brudstyrke fra diam. 1,0 fra diam. 2,0 fra diam. 3,0
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Stål
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 1000 N/mm² 20 25 6360 7960 0,020 3183 3979 0,030 2122 2653 0,040
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 1000 N/mm² 20 25 6360 7960 0,020 3183 3979 0,030 2122 2653 0,040
Legeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 1200 N/mm² 8 12 2546 3820 0,020 1273 1910 0,030 849 1273 0,040
Nitridstål ≤ 1200 N/mm² 8 12 2546 3820 0,020 1273 1910 0,030 849 1273 0,040
Værktøjsstål ≤ 1200 N/mm² 8 12 2546 3820 0,020 1273 1910 0,030 849 1273 0,040
Højhastighedsstål ≤ 1200 N/mm² 8 12 2546 3820 0,020 1273 1910 0,030 849 1273 0,040
Rustfrit stål
Titanium og titaniumlegeringer ≤ 850 N/mm² 7 10 2228 3183 0,020 1114 1592 0,030 743 1061 0,040
Speciallegeringer ≤ 1200 N/mm² 7 9 2228 2865 0,020 1114 1432 0,030 743 955 0,040
Støbte metaller
Støbejern ≤ 350 HB 20 30 6366 9550 0,030 3183 4775 0,040 2122 3183 0,050
Kuglegrafit og smedejern ≤ 350 HB 18 22 5730 7000 0,030 2865 3500 0,040 1910 2334 0,050
Hårde materialer
Hardox ≤ 1250 N/mm² 7 9 2228 2865 0,025 1114 1432 0,035 743 955 0,045
Hardox ≤ 1550 N/mm² 4 6 1273 1910 0,015 637 955 0,020 424 637 0,030
Fjederstål ≤ 1100 N/mm² 8 10 2538 3183 0,025 1273 1592 0,035 849 1061 0,040
Nøgle
vc = skærehastighed [m/min]
f = tilførsel [mm/omdr.]
n = omdrejningshastighed [o/min]
De anbefalede skæringsværdier er referenceværdier og skal tilpasses de respektive forhold.
Til diam. 8,0-12,0
Materialebetegnelse Brudstyrke fra diam. 8,0 fra diam. 10,0 fra diam. 12,0
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Stål
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 1000 N/mm² 20 25 796 995 0,100 637 796 0,120 531 663 0,140
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 1000 N/mm² 20 25 796 995 0,100 637 796 0,120 531 663 0,140
Legeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 1200 N/mm² 8 12 318 477 0,100 255 382 0,120 212 318 0,140
Nitridstål ≤ 1200 N/mm² 8 12 318 477 0,100 255 382 0,120 212 318 0,140
Værktøjsstål ≤ 1200 N/mm² 8 12 318 477 0,100 255 382 0,120 212 318 0,140
Højhastighedsstål ≤ 1200 N/mm² 8 12 318 477 0,100 255 382 0,120 212 318 0,140
Rustfrit stål
Titanium og titaniumlegeringer ≤ 850 N/mm² 7 10 279 398 0,100 223 318 0,120 186 265 0,140
Speciallegeringer ≤ 1200 N/mm² 7 9 279 358 0,100 223 286 0,120 186 239 0,140
Støbte metaller
Støbejern ≤ 350 HB 20 30 796 1194 0,120 637 955 0,140 531 796 0,160
Kuglegrafit og smedejern ≤ 350 HB 18 22 716 875 0,120 573 700 0,140 477 584 0,160
Hårde materialer
Hardox ≤ 1250 N/mm² 7 9 279 358 0,100 223 286 0,125 186 239 0,140
Hardox ≤ 1550 N/mm² 4 6 159 239 0,080 127 191 0,100 106 159 0,110
Fjederstål ≤ 1100 N/mm² 8 10 318 398 0,100 255 318 0,125 212 265 0,140
Til diam. 4,0-6,0
Materialebetegnelse Brudstyrke fra diam. 4,0 fra diam. 5,0 fra diam. 6,0
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Stål
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 1000 N/mm² 20 25 1592 1989 0,050 1273 1592 0,060 1061 1326 0,080
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 1000 N/mm² 20 25 1592 1989 0,050 1273 1592 0,060 1061 1326 0,080
Legeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 1200 N/mm² 8 12 637 955 0,050 509 764 0,060 424 637 0,080
Nitridstål ≤ 1200 N/mm² 8 12 637 955 0,050 509 764 0,060 424 637 0,080
Værktøjsstål ≤ 1200 N/mm² 8 12 637 955 0,050 509 764 0,060 424 637 0,080
Højhastighedsstål ≤ 1200 N/mm² 8 12 637 955 0,050 509 764 0,060 424 637 0,080
Rustfrit stål
Titanium og titaniumlegeringer ≤ 850 N/mm² 7 10 557 796 0,050 446 637 0,060 371 531 0,080
Speciallegeringer ≤ 1200 N/mm² 7 9 557 716 0,050 446 573 0,060 371 477 0,080
Støbte metaller
Støbejern ≤ 350 HB 20 30 1592 2387 0,060 1273 1910 0,080 1061 1592 0,100
Kuglegrafit og smedejern ≤ 350 HB 18 22 1432 1751 0,060 1146 1401 0,080 955 1167 0,100
Hårde materialer
Hardox ≤ 1250 N/mm² 7 9 557 716 0,063 446 573 0,070 371 477 0,080
Hardox ≤ 1550 N/mm² 4 6 318 477 0,040 255 382 0,050 212 318 0,060
Fjederstål ≤ 1100 N/mm² 8 10 637 796 0,060 509 637 0,070 424 531 0,080
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Bore- og skæreskum CUT+COOL

CUT + COOL BORE- OG SKÆRESKUM 400ML

Meget aktiv, højtydende skæreskum til alt spåntagende arbejde.
CUT+COOL perfekt bore- og skæreolie

BORE- OG SKÆREOLIE - PERFECT, 400 ML

Højtydende skæreolie til de tungeste spåntagende maskinbearbejdninger og høje skærehastigheder
Cut+Cool Perfect bore-/skærepasta

CUT+COOL BORE/SKÆREPASTA PERFECT, 500ML

Optimale resultater og sikkerhed for alle materialer og anvendelsesområder