Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Spændeskive ISO 7089, stål 200 HV, forzinket tyklagspassiveret med forsegling (ZSM)

ISO 7090, stål 200 HV, zinkflage, tykfilmpass.
ISO 7090 STÅL 200HV, FZ, TYKFILMPAS

Varenr. 464200612

EAN 4054458017888

Prisvisning for kunder efter login
Spændeskive ISO 7089, stål 200 HV, forzinket tyklagspassiveret med forsegling (ZSM)

Varenr. 464200612

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 500 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Forbindelseselementer med forzinket krom (VI)-fri tykfilmspassivering (ZSM) giver et fremtidssikret alternativ sammenlignet med overflader, der indeholder krom (VI). Belægningen består af et zinklag med passivering på en krombund (III) med forsegling. Skiver med ZSM-belægning kan parres med ZSML- samt VZD-belagte gevinddele.



Oversigt over fordele:



  • Krom (VI)-frit alternativ til A2C eller A3C

  • Termisk kapacitet op til 120 °C

  • Ensartet fordeling af belægningen

  • Funktionel og dekorativ
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet til skruegevind

M12

Indvendig diameter (d1)

13 mm

Udvendig diameter (d2)

24 mm

Tykkelse (h1)

2,5 mm

Standarder

ISO 7090

Materiale

Stål

Vickers-hårdhed, HV

200 HV

Overflade

Zinkbelagt, tyklagspassivering

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger