Spændeværktøjssæt 5 dele
Rørklemmesæt til 4,75 mm/5 mm kab. 5 dele
BREMSERØRSVÆRKTØJ (4,75-5,00MM)
Varenr.
1952001397
EAN 4056807684598
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
Til rør af kobber, aluminium, messing og konstruktionsstål samt plastbelagte rør fra 4,75 til 5 mm.
- Tilpas det gamle til det nye rør
- Bukningsradierne reproduceres uden tab af længde
- Længden på gamle bremserørsystemer måles med målebåndet for at sikre, at det nye rør har den rigtige længde
- Rørets indvendige diameter ændres ikke på grund af fastspænding og bukning
Inkluderet i leveringen:
- 2 x rørklemme, stor
- 2 x rørklemme, lille
- 1 x målebånd, 2 m
Antal stykker i sortiment/sæt | 5 STK |
Min. diameter | 4.75 mm |
Maks. diameter | 5 mm |
Min./maks. diameter | 4,75-5 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 390.000 g |