Spændingstransformer
Spændingstransformer
DIGITAL SINUS CONV. 263X164X88MM 300W
Varenr. 096380 905
EAN 4052703193011
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Problemfri drift af fleksible enheder
Overvågning af de vigtigste parametre såsom stabil udgangsspænding, frekvens og indgangsspænding
Mikroprocessorstyret elektronik
Omfattende beskyttelseskredsløb
Beskyttelse mod polvending, for høj indgangsspænding, kortslutning og udgangsoverbelastning, slukning ved høj temperatur
Minimerer internt strømforbrug
Omskiftelig standbyfunktion
Indstillelig spænding mellem 9,0 og 11,5 volt
Justerbar beskyttelse mod dyb afladning
USB-udgang til strømforsyning af egnede anordninger
Ren sinuskurve for udgangsspænding
Styret af en digital signalprocessor
230 V / 50 Hz
Galvanisk isoleret
Godkendt til brug i motorkøretøjer
Fjernbetjening som option
TV- og satellitsystemer, lydanlæg, værktøj, pumper, husholdningsapparater, kompressorer, ladere til mobiltelefoner eller bærbare computere under hensyntagen til den specifikke spændingstransformers maksimale udgangseffekt
Typebeskrivelse | DSSW300 |
Indgangsspænding | 12 V/DC |
Udgangsspænding | 230 V/AC |
Kontinuerlig strøm | 300 W |
Spidseffekt | 600 W |
Produktvægt (pr. vare) | 2,400 kg |
Maks. effekt | 300 W |
Højde | 88 mm |
Udgangsstrøm | 1,3 A |
Maks. indgangsstrøm | 31 A |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!