Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Spændingstransformer

Spændingstransformer
DIGITAL SINUS CONV. 391X234X88MM 1200W

Varenr. 096380 907

EAN 4052703193073

Prisvisning for kunder efter login
Spændingstransformer

Varenr. 096380 907
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
Til mobil og netuafhængig strømforsyning af udvalgte 230 V AC-enheder med et 12 V bilbatteri.

Problemfri drift af fleksible enheder



Overvågning af de vigtigste parametre såsom stabil udgangsspænding, frekvens og indgangsspænding


Mikroprocessorstyret elektronik



Omfattende beskyttelseskredsløb


Beskyttelse mod polvending, for høj indgangsspænding, kortslutning og udgangsoverbelastning, slukning ved høj temperatur



Minimerer internt strømforbrug


Omskiftelig standbyfunktion



Indstillelig spænding mellem 9,0 og 11,5 volt


Justerbar beskyttelse mod dyb afladning



USB-udgang til strømforsyning af egnede anordninger



Ren sinuskurve for udgangsspænding



Styret af en digital signalprocessor



230 V / 50 Hz



Galvanisk isoleret



Godkendt til brug i motorkøretøjer



Fjernbetjening som option

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

TV- og satellitsystemer, lydanlæg, værktøj, pumper, husholdningsapparater, kompressorer, ladere til mobiltelefoner eller bærbare computere under hensyntagen til den specifikke spændingstransformers maksimale udgangseffekt

Typebeskrivelse

DSSW1200

Indgangsspænding

12 V/DC

Udgangsspænding

230 V/AC

Kontinuerlig strøm

1200 W

Spidseffekt

2400 W

Produktvægt (pr. vare)

5,200 kg

Maks. effekt

1200 W

Højde

88 mm

Udgangsstrøm

5,2 A

Maks. indgangsstrøm

124 A

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Forbindelseskabel for spændingstransformer

FORBINDELSKABEL F TRANSFORMER 4M 50MM2

Inkl. 200 A sikring
x 1 stk.
Forbindelseskabel for spændingstransformer

FORLÆNGERKABEL SWV40

Inkl. 200 A sikring
x 1 stk.
Forbindelseskabel til spændingstransformer

FORB KABEL TRANSFORMER SPRNT 4M 50QMM

Til Mercedes-Benz Sprinter fra modelår 2018
x 1 stk.
Forbindelseskabel til spændingstransformer

KABELSÆT FOR OMFORMER 2M 35MM2

Til Mercedes-Benz Sprinter fra modelår 2018
x 1 stk.
Forbindelseskabel til spændingstransformer

KABELSÆT FOR OMFORMER 3M 50MM2

Til Mercedes-Benz Sprinter fra modelår 2018
x 1 stk.
Forbindelseskabel for spændingstransformer

FORLÆNGERKABEL SWV20

Inkl. 200 A sikring
x 1 stk.
Forbindelseskabel for spændingstransformer

FORLÆNGERKABEL SWV21

Inkl. 200 A sikring
x 1 stk.
Forbindelseskabel til spændingstransformer

KABELSÆT FOR OMFORMER 3M 35MM2

Til Mercedes-Benz Sprinter fra modelår 2018
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Vippekontakt til spændingstransformer

VIPPEKONTAKT SPÆNDINGSTRANSFORMER SSWS4

Til fjernbetjening af spændingstransformeren