Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Sprøjtepistol Til tomme beholdere

Sprøjtepistol
FORSTØVERPISTOL FOR 0891 502 002

Varenr. 0891502000
EAN 4053479257716

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Ergonomisk, robust sprøjtehoved med langt håndtag


  • Ubesværet arbejde takket være lav betjeningskraft

  • Kan let betjenes med tre fingre


Reguleringsdyse, der kan lukkes


  • Alle indstillinger fra tåge til stråle er mulig

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

PE - polyethylene

Højde

220 mm

Indhold

500 ml

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Forstøver

1/2L BEHOLDER NEUTRAL

Til brugervenlig påføring af væsker
x 1 stk.