Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Stabelkuffertsystem Til ORSY® systemkuffert 8.4.1

Kuffertsystem 8.4.1
STABELBOKS TIL 8.4.1, 5 FAG RAL 9011

Varenr. 5581040002

EAN 4046777939408

Prisvisning for kunder efter login
Stabelkuffertsystem Til ORSY® systemkuffert 8.4.1

Varenr. 5581040002
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
Organisationssystem bestående af stabelbare og skrubare moduler til 5 ORSY® systemkufferter
  • Kuglelejemonterede teleskopforlængere

  • Belastning pr. skuffe: 20 kg

  • Sidepaneler og bagpanel med firkantet perforering til tilbehør fra sortimentet af perforerede paneler

  • Stabeldupper

  • Centrallås med to nøgler

  • Farve: Grafitsort (RAL 9011)

  • Materiale: Stålplade

  • Pulverlakeret
Bemærk
  • Leveres uden kuffert

  • Ikke beregnet til mobil anvendelse i motorkøretøjer
Anvendelsesområde
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredde x dybde x højde

580 x 455 x 490 mm

Antal skuffer

5 STK

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
ORSY-kuffert 8.4.1

ORSY-KUFFERT 8.4.1

Ideel til fleksibel opbevaring af små dele, maskiner og værktøjer, der anvendes med forbrugsartikler
x 1 stk.
Systemkuffert 8.4.1 transparent

ORSY-KUFFERT 8.4.1 TRANSPARENT

Ideel til fleksibel opbevaring af små dele, maskiner og værktøjer, der anvendes med forbrugsartikler
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Systemvogn

RULLEVOGN TIL ORSY STABELBOKSE

Til transport af forskellige kuffertsystemer i ORSY® systemkufferterne
x 1 stk.
Udskiftningslås til stabelkuffertsystem

LÅS MED NØGLER TIL (5581 040 000-004)

En lås med 2 nøgler, med ens nøgler