Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Stabelkuffertsystem Til ORSY® systemkuffert 8.4.3

Kuffertsystem 8.4.3
STABELBOKS TIL 8.4.3, 2 FAG RAL 9011
SYSTEMKOFFER

Varenr. 5581040004
EAN 4056807455419

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til opbevaring af 2 ORSY® systemkufferter 8.4.3
  • Kuglelejemonterede udtrækkelige rum

  • Belastning pr. skuffe: 20 kg

  • Kuffertsystemet kan stables og boltes sammen

  • Hulmønster til vægmontering er tilgængeligt fra fabrikken

  • Sidevægge med firkantet perforering til tilbehør fra hulgittersortimentet

  • Centrallåsning med to nøgler

  • Farve: Grafitsort (RAL 9011)

  • Pulverbelagt
Bemærk
  • Leveres uden kuffert

  • Ikke beregnet til mobil anvendelse i motorkøretøjer
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredde x dybde x højde

580 x 455 x 490 mm

Antal skuffer

2 STK

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
ORSY-kuffert 8.4.3

ORSY-KUFFERT 8.4.3

SYSTEMKOFFER
Ideel til fleksibel opbevaring af små dele, maskiner og værktøjer, der anvendes med forbrugsartikler
x 1 stk.
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Systemvogn

RULLEVOGN TIL ORSY STABELBOKSE

SYSTEMKOFFER
Til transport af forskellige kuffertsystemer i ORSY® systemkufferterne
x 1 stk.
Udskiftningslås Til stabelkuffertsystem

LÅS MED NØGLER TIL (5581 040 000-004)

SYSTEMKOFFER
En lås med 2 nøgler, med ens nøgler
x 1 stk.