Standardmæssig Big Bag til engangsbrug
Big Bag ubelagt åben
BIGBAG PP 90X90X110CM 1500KG
Varenr. 0899801102
EAN 4099618286346
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
Big Bags er fremstillet af holdbart polypropylenstof og giver masser af opbevaringsplads med en åben udformning til mange brugsformål
- Rummelig opbevaring til en lang række materialer og anvendelser
- Åben udformning muliggør nem ifyldning og tømning
- Ideel til transport og opbevaring af bulkvarer, byggeaffald eller havematerialer
- Alsidig brug i forskellige anvendelser som f.eks. byggeri, landbrug og industri
- Sikkerhedsfaktor SF: 5:1
Anvendelsesområde
Anvendelsesområde
Big Bag til engangsbrug, der er ideel til transport og opbevaring af bulkvarer, byggematerialer, landbrugsprodukter og affald fra byggeri, landbrug og industri.
Længde | 90 cm |
Bredde | 90 cm |
Højde | 110 cm |
Indhold | 0,89 m³ |
Materiale | Polypropylenmateriale |
Design | Uden belægning, Åben top, Med 4 sløjfer på toppen |
Bæreevne | 1500 kg |
Safety factor | 5:1 |