Startkabel til lastbil 50 mm²
Startkabel til lastbil m. overspændingsbeskyttelse 50 mm²
STARTKABEL 50MM2 5M
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Med to overspændingsbeskyttelser i robust plasthus
- Beskyttelse mod overbelastning
- Ingen beskyttelse mod polvending
Til alle lastvognsmotorer
Meget fleksible individuelle linjer
- Parallel styring med forbindelseselementer
- Linjen bevarer sin fleksibilitet selv ved temperaturer under frysepunktet
Vægt: 7,0 kg
Fuldt isolerede 1000 A fuldt støbte, vinklede klemmer
Klemmerne er koniske i enderne
Leveres i en robust, slidstærk tekstilpose
Følg altid den medfølgende brugsanvisning
Farve | Rød, Sort |
Kabeltværsnit | 50 mm² |
Kabellængde | 5 m |
Maks. strøm | 1000 A |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)