Startsæt, stort
Startsæt, stort
STARTERKIT LARGE KOMPLET 3 MODULER
Varenr. 096399 831
EAN 4061975221148
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Passer til mange forskellige køretøjstyper
Se tilknytningstabel
Kan udvides med modulkomponenter
Venstre side, 2 dele, bestående af:
- Underenhed med panel, lyshøjde 450 mm
- Åben underenhed, lyshøjde 450 mm med snaplåsstrop til fastgørelse af maskinkufferter
- 2 panelhylder til sikker transport af den medfølgende systemkuffert 8.4.1
- 2 hylder med KLT-kasser (beholder til små dele) til klar og overskuelig opbevaring af små dele
- 3 lagerreoler med 2 skilleplader hver til klar og overskuelig opbevaring af værktøj og små dele
- 2 toprammer med hver sin skilleplade
Højre side bestående af:
- Underenhed med klaphøjde 180 mm og frihøjde 410 mm
- Arbejdsbænk, der kan forlænges, med drejeskive og skruestik
- 3 skuffer, højde 120 mm, hver med 2 skilleplader
- Topramme med en skilleplade
Fremstillet af højstyrkestål med pulverlakering af høj kvalitet
Inklusive skridsikre måtter
Indeholder tilbehør til side- og gulvmontering
Højde førerside | 1280 mm |
Højde passagerside | 950 mm |
Bredde førerside | 2224 mm |
Bredde passagerside | 1112 mm |
Dybde | 330/380 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 110,000 kg |
Farve | Antracitgrå RAL 7016, med struktur, Trafikrød RAL 3020, med struktur |