Stigerørbøjlesystem
Stigeklemmesystem
STIGEHOLDER T FIKSERING AF STIGE
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Velegnet til op til 4 indlejrede stigesektioner
- Kollisionstestet med 20 G (ECE 17.07)
- Testet levetid på mere end 10.000 cyklusser (UKAS ISO 17025)
- Materiale: Plast, holdeløkke fremstillet af rustfrit stål giver certificeret korrosionsbeskyttelse
- Maks. trinbredde: 55 mm
- Indhold: 1 par
Ingen låse med lignende nøgler
Med lås, der sikrer mod tyveri
Bredde | 50 mm |
Højde | 410 mm |
Længde | 455 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 2,500 kg |
Farve | Sort, Rød |
Materiale | Rustfrit stål/plast |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)