Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Stiksav med trykluft, WPS 2000

Pneumatisk stiksav WPS 2000
KARROSSERISAV WPS2000

Varenr. 07038911

EAN 4046777677812

Prisvisning for kunder efter login
Stiksav med trykluft, WPS 2000

Varenr. 07038911
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
Pneumatisk karosseristiksav med ekstremt høj udgangseffekt

Nyeste produktionssekvens garanterer en høj grad af


præcision


Designet til krævende anvendelser og en lang levetid.



Højt traktionsniveau takket være den større slaglængde


Velegnet til skæring i karosseri af stålplader med en tykkelse på op til 4,0 mm.



Justerbar føring


Mulighed for nøjagtig justering af skæredybden.



Udblæsningsluft føres væk fra arbejdsområdet


Forhindrer støv og snavs i at blive hvirvlet op.



Gummibelagt, ergonomisk udformet håndtag


Håndtaget køler ikke ned under arbejdet.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Træ, aluminium, kompositmaterialer og plast (14 tpi-savklinger), smalle radier (18 tpi-savklinger), dobbelte og tredobbelte plader på op til 4 mm (24 tpi-savklinger), tynde plader og højkvalitetsstål på op til 1 mm (32 tpi-savklinger).

Instruktioner

Den pneumatiske sav WPS 2000's enestående skærehastighed (12.000 o./min.) muliggør gratfri savning ved et tryk på kun 6 bar og forhindrer oprivning af kanterne på tynde plader.

Tomgangshastighed

12000 o/min

Luftforbrug

270 l/min.

Driftstryk

6,3 bar

Min. indvendig diameter for slange

8 mm

Længde

220 mm

Maskinens vægt

0,81 g

Slaglængde

8 mm

Stiksav med trykluft, WPS 2000 indeholdt:
1 x
Karrosserisavklinge med SIG-adapter

SAVBLADE BI-METAL 14 TD TRÆ/KUNST.

Beskrivelse:
Arbejdslængde: 77 mm; Tænder pr. længdeenhed: 14 STK/Tomme
Speciel kvalitet til karrosseri dele af højstyrke stål på køretøjer.
Mængde: 1 x
1 x
Karrosserisavklinge med SIG-adapter

SAVBLADE BI-METAL 18TD TRÆ/KUNST. KORT

Beskrivelse:
Arbejdslængde: 53 mm; Tænder pr. længdeenhed: 18 STK/Tomme
Speciel kvalitet til karrosseri dele af højstyrke stål på køretøjer.
Mængde: 1 x
1 x
Karrosserisavklinge med SIG-adapter

SAVBLADE BI-METAL 24TD METAL

Beskrivelse:
Arbejdslængde: 77 mm; Tænder pr. længdeenhed: 24 STK/Tomme
Speciel kvalitet til karrosseri dele af højstyrke stål på køretøjer.
Mængde: 1 x
1 x
Karrosserisavklinge med SIG-adapter

SAVBLADE BI-METAL 32TD METAL

Beskrivelse:
Arbejdslængde: 77 mm; Tænder pr. længdeenhed: 32 STK/Tomme
Speciel kvalitet til karrosseri dele af højstyrke stål på køretøjer.
Mængde: 1 x
1 x
ORSY-kuffert 8.4.1

ORSY-KUFFERT 8.4.1

Beskrivelse:
500 x 380 x 85 mm
Ideel til fleksibel opbevaring af små dele, maskiner og værktøjer, der anvendes med forbrugsartikler
Mængde: 1 x
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Trykudligningsventil

TRYK FORMINDSKER 6BAR

Trykreduktionsstykke med integreret kontraventil
x 1 stk.
Lille tågesmøreapparat til pneumatiske værktøjer

SMØREÆG INDV 1/4X1/4

Til direkte tilslutning til ikke-stationære enheder med optimal dosering.
x 1 stk.
Quick-kobling med udvendigt gevind

KOBLING 1/4 UDV.GEVIND

x 1 stk.
Stiknippel serie 2000

NIPPEL 1/4 UDV. GEVIND

Med udvendigt gevind
x 1 stk.
Specialolie Til pneumatiske værktøjer

SPECIAL OLIE T.TRYKLUFT, 1L

Specialolien er særligt egnet til brug i pneumatiske smøreanordninger.